Precisionsmätur IP67, stötskyddat 10/61,5 mm

Article no.: 432230 10/61,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 215,08 /pcs.
  • NOK 311,54 /pcs.
  • NOK 58,06 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 878
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 878
mätområde 0 mm - 10 mm
avläsning 1/100 mm
skalvärde 0,01 mm
avläsning 1 varv av visaren 1 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 15 µm
IP-skyddsklass IP 67
mätkraft 1,04 N - 1,56 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 61,5 mm
förpackning Stabil box
Produktslag mätklocka

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 432230 10/61,5
EAN / GTIN 7630041151787

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsmätklockor med stötskydd, skyddade mot stänkvatten, olja och smuts. Mätspets på skaft med gummibälg, tätad i övre änden med skyddshylsa. Baksidan är tätad, klockglas och ytterring är tätt fastskruvade. Fästtappens ⌀ 8 mm h6.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 434910 / 434915.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen