Mätur 10/58B mm

Article no.: 432051 10/58B
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 207,45 /pcs.
  • NOK 300,49 /pcs.
on request
På lager
125 styck i lager
  • Norm: DIN 878

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 878
mätområde 10 mm
avläsning 1/100 mm
skalvärde 0,01 mm
avläsning 1 varv av visaren 1 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 13 µm
ögla på mäturets baksida ja
mätkraft 0,4 N - 1,4 N
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 58 mm
Produktslag mätklocka

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 432051 10/58B
EAN / GTIN 4946368841915
Manufacturer number 2046A

Beskrivelse

Utförande:

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Precisionsmätklockor med metallhölje, fästtappens diameter 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlan kan vridas med ytterringen för nollställning av visaren. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen