{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 878 | |
mätområde | 10 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
Vridbar urtavla | yes | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 15 µm | |
Inställbara toleransmarkeringar | yes | |
ögla på mäturets baksida | ja | |
mätkraft | 0,7 N - 1,5 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikkelkode | 432000 10/58B | |
EAN / GTIN | 4045197204196 | |
Manufacturer number | 432000 10/58B |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mätur, stötskyddat 10/58B mm HOLEX
on request
På lager
155 styck i lager
NOK 441,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
372 styck i lager
NOK 340,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
avläsning 1 varv av visaren | 1 | 1 |
Höljes-⌀ | 58 | 58 |
mätområde | 10 | 10 |
mätkraft | 0,7 ;1,5 | 0,4 ;1,4 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
skalvärde | 0,01 | 0,01 |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 15 | 15 |