Styr- och spänn-T-spårskena inklusive montering 2000 mm

Article no.: 431700 2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

För plattlängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

granitplattans minimitjocklek 220 mm
För plattlängd 2 000 mm
Produktslag Styrskena

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 431700 2000
EAN / GTIN 2050001039132

Beskrivelse

Utförande:

Av specialstål med låg torsion, bländfri, mattförkromad yta,förbunden med granitplattan så att den inte kan lossnaeller röra sig.

Noggrannhet:

0,01 mm / 1000 mm, utförande B. Styr- och spänn-T-spår, slipat. Det nominella måttet 14 mm är endast ett ungefärligt mått, tillbehör som dubbdockor och liknande anpassas exakt till detta mått.

Anmärkning:

Vid beställning, var vänlig ange T-spårskenans läge i förhållande till ytan och observera den nödvändiga minimitjockleken på granitplattan. Priser för korsformiga och front-T-spår på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen