{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1 mm | |
arbetsbänk höjd | 850 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario | |
höjd | 850 mm | |
arbetsskiva längd | 1 500 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
Granitplatta längd | 630 mm | |
Granitplatta bredd | 400 mm | |
planhet | 0,007 mm | |
maximal bärförmåga hjulunderrede | 400 kg | |
vikt | 158 kg | |
Produktslag | mobil arbetsbänk |
Artikkelkode | 431310 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406288105 | |
Manufacturer number | 431310 1500 |