Digitalt trepunkts invändigt precisionsmätur 6-12 mm

Article no.: 429260 6-12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 395,60 /pcs.
on request
På lager
11 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 6 mm - 12 mm
avläsning 0,001 mm
felgräns 0,005 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
antal mäthuvuden 3
antal inställningsringar 2
inställningsring-⌀ 8 / 10 mm
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts invändigt mätinstrument

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 429260 6-12
EAN / GTIN 4946368636719
Manufacturer number 568-924

Beskrivelse

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare Borematic för mätning av bottenhål. Klar och felfri avläsning via stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Displayen vridbar 330°. Mätspetsarna centrerar automatiskt mikrometern i hålet och bidrar till enkel hantering. Mätspetsarna justeras utan glapp via en kona av hårdmetall.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom snabbinställning och självcentrering.

Funktion:

  • Datalagringsknappen fryser mätresultatet (t.ex. i ett ofördelaktigt mätläge).
  • Nollpunkt / absolutmått möjliggör nollställning i godtyckligt läge.
  • Indikering av OK/kassation för enkel kontroll av toleransvärdet.
  • Snabbinställning för snabb överbryggning av mätvägen.

Leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 429250, kontrollringar.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar