{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
mätområde | 30 mm - 40 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
felgräns | 0,006 mm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
mått a | 0,3 mm | |
standardmätdjup | 67 mm | |
mätdjup med förlängning | 217 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts invändigt mätinstrument |
Artikkelkode | 429250 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368636559 | |
Manufacturer number | 568-368 |