{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 62 mm - 75 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
felgräns | 0,003 mm | |
mått a | 0,3 mm | |
standardmätdjup | 102 mm | |
mätdjup med förlängning | 252 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 429110 62-75 | |
EAN / GTIN | 4946368563039 | |
Manufacturer number | 468-171 |