{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 5 mm - 6 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,002 mm | |
Mättrummans ⌀ | 17 mm | |
mätdjup | 22 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 115 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 2-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 429100 5-6 | |
EAN / GTIN | 4946368080505 | |
Manufacturer number | 368-005 |