Innermikrometer 16-20 mm

Article no.: 429000 16-20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,78 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 308,10 /pcs.
  • NOK 612,07 /pcs.
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 16 mm - 20 mm
avläsning 0,005 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,004 mm
Mättrummans ⌀ 23 mm
mått a 2,6 mm
standardmätdjup 80 mm
mätdjup med förlängning 230 mm
Mätteknik analog
totallängd 127 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 429000 16-20
EAN / GTIN 4946368517681
Manufacturer number 368-765

Beskrivelse

Utförande:

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.
För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen