{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 10 mm - 12 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,005 mm | |
mått a | 1,5 mm | |
standardmätdjup | 54 mm | |
mätdjup med förlängning | 154 mm | |
Mätteknik | analog | |
inställningsring-⌀ | 10 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 428990 10-12 | |
EAN / GTIN | 4045197276339 | |
Manufacturer number | 428990 10-12 |