{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 12 mm - 16 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,004 mm | |
mått a | 0,5 mm | |
standardmätdjup | 64 mm | |
mätdjup med förlängning | 139 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 52 | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 428930 12-16 | |
EAN / GTIN | 4059192010928 | |
Manufacturer number | 4191123 |