Innermikrometer- sats 6-12 mm

Article no.: 428910 6-12
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,62 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 563,41 /pcs.
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 863
mätområde 6 mm - 12 mm
avläsning 0,001 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
Mätteknik analog
antal mikrometrar 3
antal inställningsringar 2
inställningsring-⌀ 8 / 10 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identification & Classification

Artikkelkode 428910 6-12
EAN / GTIN 4059192010799
Manufacturer number 4190350
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beskrivelse

Utförande:

Mattförkromade delar för avläsning och manövrering. Helt härdad och slipad mätspindel. Snabbmatning med inbyggd slirkoppling. Självcentrerande mäthuvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 12 mm för mätning ända ned till hålbotten. Mäthuvuden från 40 mm och uppåt av aluminium för lägre vikt.

Leveransinnehåll:

Innermikrometer nr 428900 med tillhörande inställningsringar.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen