{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 85 mm - 100 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,005 mm | |
Dim. a | 0 mm | |
Profondeur de mesure standard | 97 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 247 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Artikkelkode | 428900 85-100 | |
EAN / GTIN | 4059192010393 | |
Manufacturer number | 4190013 |