{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 3,5 mm - 6,5 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0.004 mm | |
Mätteknik | analog | |
antal mikrometrar | 4 | |
inställningsring-⌀ | 4 / 5,5 mm | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 428803 3,5-6,5 | |
EAN / GTIN | 7630041108323 | |
Manufacturer number | 00813409 |