{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 70 mm - 80 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,005 mm | |
mått a | 11 mm | |
standardmätdjup | 84 mm | |
mätdjup med maximal förlängning | 1 584 mm | |
Mätteknik | analog | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 428800 70-80 | |
EAN / GTIN | 7630041108200 | |
Manufacturer number | 00812304 |