{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HCT | |
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 8 mm - 10 mm | |
valbar avläsning | 0,01 / 0,001 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,004 mm | |
mått a | 1,9 mm | |
standardmätdjup | 58 mm | |
mätdjup med förlängning | 121 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Trådlös användning | HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT mobilapp Android | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 428602 8-10 | |
EAN / GTIN | 5051102210557 |