{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 150 mm - 175 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,007 mm | |
mått a | 0,5 mm | |
standardmätdjup | 115 mm | |
mätdjup med förlängning | 265 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 428500 150-175 | |
EAN / GTIN | 2050001048479 |