Utförande:
Lätt, stabil rörkonstruktion. Två skänkelhållare för de olika mätspetsarna. Fast skänkelhållare (utan styrspår) som kan förskjutas på röret för grovinställning. Flyttbar skänkelhållare monterad på lager utan spel och friktion i kulstyrning med hög precision för att uppnå maximal noggrannhet. Konstant mätkraft på grund av inbyggd mätkraftfjäder. För kontaktfri införsel i mätläge kan den flyttbara skänkeln dras tillbaka. Mätområdet kan utökas godtyckligt med förlängare (tillval), max. 3000 mm. Kan användas med alla mätur eller finmätur med skaft-⌀ 8 mm h6.
Användningsdata:
Universell mätare för jämförelsemätningar. För invändig och utvändig mätning på en mängd olika komponentformer genom användning av smala ansatser. Med specialtillbehör för mätning av centrerhjul, instick, spår, laxstjärtsformer, koner, kuggar samt inner- och yttergängor.
Leveransinnehåll:
Grundenhet, trälåda.
Inklusive skänklar nr
428350 strl. 50, 2 st Mätinsatser nr
428360 strl. S, 2 st Klämmmutter nr
428358, 2 st Djupanslag nr
428354 strl. A justerbart, Digitalt mätur med skala, Avläsning
428354 0,001 mm, Min.- / Max-funktion, Skyddshätta för mätur.