Innermikrometer med dubbelskänklar 5-55 mm

Article no.: 426900 5-55
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,31 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 447,56 /pcs.
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 5 mm - 55 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 2,5 µm
Mättrummans ⌀ 21 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Innermikr. med skänklar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 426900 5-55
EAN / GTIN 4045197233981

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdad, slipad och läppad spindel. Rundade mätskänklar med avsatser försedda med hårdmetall. Konstant mättryck på grund av känselvred. Mättrumma med tydligt graverade och svarta skalstreck och siffror. Förkromad mikrometer. Med justerskruv och låsskruv.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030.

Anmärkning:

Utförande för mätområde upp till 600 mm på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen