{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 0 mm - 50 mm | |
mätområde finmätur | ± 0,05 mm | |
avläsning mikrometer | 0,005 mm | |
avläsning finmätur | 0,001 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
spindel-⌀ | 7,5 mm | |
Mättrummans ⌀ | 25 mm | |
Mätteknik | analog | |
Produktslag | Finmätur-mikrometer |
Artikkelkode | 424805 0-50 | |
EAN / GTIN | 4059192004774 | |
Manufacturer number | 4154030 |