{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 0 mm - 25 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
parallellitet för mätytorna | 5 µm | |
spindel-⌀ | 8 mm | |
spindeldelning | 0,5 mm | |
mättallrikens ⌀ | 19,5 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 423005 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406237752 | |
Manufacturer number | 423005 0-25 |