{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
felgräns | ± 1 µm | |
Tråd-⌀ | 0,17 mm | |
för gängor | M1 / M1,1 / M1,2 / M1,4 | |
för gängstigning P | 0,25 / 0,30 | |
inställningsmått M enligt DIN 13 blad 1 | 1,133 / 1,206 / 1,332 / 1,456 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Gängmätningstråd | |
För spindel-⌀ | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Artikkelkode | 422490 0,170 | |
EAN / GTIN | 2050001940919 |