{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 25 mm - 50 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
felgräns | 2 µm | |
spindel-⌀ | 6,35 mm | |
spindeldelning | 0,5 mm | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 421515 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368672915 | |
Manufacturer number | 293-241-30 |