{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 125 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
avläsning | 0,0001 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 6 µm | |
spindel-⌀ | 6,5 mm | |
spindeldelning | 0,5 mm | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 421318 125-150 | |
EAN / GTIN | 4059192058487 | |
Manufacturer number | 4157005 |