Bygelmikrometrar med hög precision och 50 mm spindelväg 150-200 mm

Article no.: 420900 150-200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 58,06 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 357,16 /pcs.
  • NOK 510,97 /pcs.
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/100
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 150 mm - 200 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/100 mm
felgräns 5 µm
spindel-⌀ 8 mm
Mättrummans ⌀ 24 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 420900 150-200
EAN / GTIN 4250099609219

Beskrivelse

Utförande:

Stabil hammarlackad segjärnsbygel med handvärmeskydd, friktionskoppling och låsanordning. Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Noggrannhet bättre än DIN 863.

Fördel:

50 mm spindelväg, perfekt för stora mätområden. Direkt avläsning av 1/100 mm på stor skaltrumma.

Leveransinnehåll:

Utan inställningsmått.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen