{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 700 mm - 800 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 3 µm | |
spindel-⌀ | 8 mm | |
spindelmätväg | 25 mm | |
Mättrummans ⌀ | 21 mm | |
Mätteknik | analog | |
vikt | 14,8 kg | |
antal mätinsatser | 4 | |
antal inställningsmått | 4 | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 420810 700-800 | |
EAN / GTIN | 2050001059994 | |
Manufacturer number | 104-146A |