{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 200 mm - 300 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/100 mm | |
spindel-⌀ | 8 mm | |
spindelmätväg | 25 mm | |
Mättrummans ⌀ | 25 mm | |
Mätteknik | analog | |
antal mätinsatser | 4 | |
antal inställningsmått | 4 | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 420770 200-300 | |
EAN / GTIN | 4045197203922 | |
Manufacturer number | 420770 200-300 |