{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 25 mm - 50 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 2 µm | |
spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Mättrummans ⌀ | 18 mm | |
Mätteknik | analog | |
Utförande mätyta | med hårdmetalltänder | |
vikt | 0,4 kg | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 420540 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368543376 | |
Manufacturer number | 102-702 |