{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 50 mm - 75 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 2 µm | |
spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Mättrummans ⌀ | 18,5 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 420450 50-75 | |
EAN / GTIN | 7630041104103 | |
Manufacturer number | 00110103 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Bygelmikrometer 50-75 mm
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
NOK 4 047,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
54 styck i lager
NOK 622,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
260 styck i lager
NOK 1 269,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
84 styck i lager
NOK 801,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
avläsning | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
mätområde | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Mätteknik | analog | analog | analog | analog |
Produktslag | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer |