{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 500 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,05 mm | |
tallriksmätspets-⌀ | 20 mm | |
mätstångs-⌀ | 6 mm | |
Mätteknik | digital | |
mätskenans tvärsnitt | 23,5 × 9 mm | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 LR44 | |
Produktslag | Spårdjupskjutmått |
Artikkelkode | 418755 500 | |
EAN / GTIN | 4045197640581 | |
Manufacturer number | 418755 500 |