{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
mätområde | 0 mm - 300 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,04 mm | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
ansatsens längd | 100 mm | |
mätskenans tvärsnitt | 16×4 mm | |
Trådlös användning | HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Djupmått |
Artikkelkode | 418743 300 | |
EAN / GTIN | 4062406629489 | |
Manufacturer number | 418743 300 |