{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,02 mm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
ansatsens längd | 100 mm | |
mätskenans tvärsnitt | 16×3,5 mm | |
förpackning | Etui | |
Mätinstrumentets mätmetod | elektromagnetiskt induktiv metod | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Djupmått |
Artikkelkode | 418711 150 | |
EAN / GTIN | 4946368688503 | |
Manufacturer number | 571-201-30 | |
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |