{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 1 000 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,07 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
ansatsens längd | 250 mm | |
mätskenans tvärsnitt | 20×6 mm | |
förpackning | Etui | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Djupmått |
Artikkelkode | 418710 1000 | |
EAN / GTIN | 4946368377094 | |
Manufacturer number | 571-207-10 |