{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 300 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,04 mm | |
datautgång | MAHR i-wi-radiosystem | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Sifferhöjd LCD-display | 11 mm | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
drifttid | 26 000 h | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
ansatsens längd | 150 mm | |
mätskenans tvärsnitt | 12×3,5 mm | |
Trådlös användning | Tillverkarens programvara | |
förpackning | Etui | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Djupskjutmått |
Artikkelkode | 418705 300 | |
EAN / GTIN | 4059192064747 |