{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,03 mm | |
datautgång | Bluetooth®-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Sifferhöjd LCD-display | 11,5 mm | |
Preset-funktion | yes | |
Automatisk frånkoppling | yes | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
ansatsens längd | 100 mm | |
mätskenans tvärsnitt | 16×4 mm | |
Trådlös användning | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Djupmått |
Artikkelkode |
418684 150
Copy |
|
EAN / GTIN |
4062406286750
Copy |
|
Manufacturer number |
418684 150
Copy |
|
Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |