{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 500 mm | |
gradering | 1/20 mm | |
Nonielängd | 39 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,1 mm | |
mätansats a | 6 mm | |
mätansats b | 9 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
ansatsens längd | 150 mm | |
mätskenans tvärsnitt | 12×4 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Djupmått |
Artikkelkode | 418000 500 | |
EAN / GTIN | 4045197203601 | |
Manufacturer number | 418000 500 |