{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 650 mm | |
mätområde, utvändigt | 0 mm - 570 mm | |
mätområde, invändigt | 42 mm - 650 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,04 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
skänkellängd | 103 mm | |
kul-⌀ mätspets | 3 mm | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikkelkode | 417700 650 | |
EAN / GTIN | 2050001670847 |