{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 2 000 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,12 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 66 | |
skänkellängd | 150 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
vikt | 2,56 kg | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | SR44 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikkelkode | 415400 2000 | |
EAN / GTIN | 2050001058010 | |
Manufacturer number | 552-306-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalt kolfiberskjutmått 2000 mm
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
NOK 41 966,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
NOK 29 526,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal ingående batterier | 1 | 1 |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven |
vikt | 2,56 kg | 2,5 kg |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | 20 mm |
mätområde | 0 mm - 2 000 mm | 0 mm - 2 000 mm |
Norm | ISO 13385 | Verkstadsnorm |
skänkellängd | 150 mm | 150 mm |