{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 200 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,04 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
skänkellängd | 80 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 10 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikkelkode | 415358 200 | |
EAN / GTIN | 7630041106336 | |
Manufacturer number | 00530421 |