{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 750 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,06 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
skänkellängd | 150 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikkelkode | 415350 750 | |
EAN / GTIN | 4946368124858 | |
Manufacturer number | 551-206-10 |