{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 500 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
gradering | 1/20 mm | |
Gradering nonie mm/tum | yes | |
felgräns | 0,07 mm | |
skänkellängd | 150 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
vikt | 1,1 kg | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikkelkode | 415196 500 | |
EAN / GTIN | 4062406584252 | |
Manufacturer number | 415196 500 |