{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,05 mm | |
Djupmått finns | yes | |
Djupmått | plan | |
skänkellängd | 40 mm | |
Sifferhöjd LCD-display | 7,5 mm | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikkelkode | 412830 150D | |
EAN / GTIN | 4010995294229 | |
Manufacturer number | 29422 |