{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
Djupmått finns | yes | |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 | |
skänkellängd | 40 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Automatisk frånkoppling | yes | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
material hus | metall | |
Alla delar | Härdad | |
mätyta | Hård-metall | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikkelkode | 412821 150HM | |
EAN / GTIN | 4045197770240 |