{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
avläsning | 0,01 mm | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
avläsning | 0,0005 tum | |
felgräns | 0,03 mm | |
skänkellängd | 40 mm | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Alla delar | Härdad | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Trådlös användning | Tillverkarens programvara | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
datautgång | MAHR i-wi-radiosystem | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
förpackning | Stabil box | |
Djupmått | ⌀ 1,6 | |
mätområde | 150 mm | |
Mätteknik | digital | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikkelkode | 412772 150 | |
EAN / GTIN | 4059192057183 | |
Manufacturer number | 4103374 | |
Manufacturer | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |