{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 200 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,02 mm | |
Djupmått finns | yes | |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,4 | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
skänkellängd | 50 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Automatisk frånkoppling | yes | |
drifttid | 15 000 h | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikkelkode | 412628 200 | |
EAN / GTIN | 4946368694009 | |
Manufacturer number | 500-717-20 |