Spännelement, 2-komponentshandtag 28/140 mm

Article no.: 377150 28/140
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

hål-⌀ 28 mm
Utförande stel
spännhöjd max 300 mm
kapacitet 140 mm
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 377150 28/140
EAN / GTIN 4008158036861
Manufacturer number TW28-30-14-2K

Beskrivelse

Utförande:

Handtag av högvärdig 2-komponentsplast.

Fördel:

  • Kan integreras på svetsbordet utan verktyg.
  • Mångsidig användning och med steglös inställning.
  • Smidig, säker, exakt och individuell fastspänning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen