Tvärarm 6

Article no.: 376970 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
48 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6
avstånd mellan spännskruvar 54 mm - 200 mm
tryckskruvens storlek M12×80 mm
totallängd 240 mm
passar till nr 376500 − 376520; nr 376570 5 / 6
Produktslag Tvärarm

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 376970 6
EAN / GTIN 4020772099565
Manufacturer number 99564

Beskrivelse

Utförande:

Med hållarskruv och 2 spännskruvar med oljebeständiga gummiskyddshuvar. Förzinkad hållare, seghärdade skruvar.

Användningsdata:

Med tvärarmen kan man spänna fast 2 mindre arbetsstycken samtidigt eller 1 stort arbetsstycke i 2 punkter.
Tvärarmen kan fästas på undersidan eller översidan av spännarens hållararm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen