{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6848VJ | |
hålavstånd e | 13 mm | |
Hålavstånd f | 19,5 mm - 23,5 mm | |
hål ⌀ d | 5,2 mm | |
regleringslängd för spännkrok c | 5 mm - 28 mm | |
spännhöjd h | 12 mm | |
fasthållningskraft P (drag) | 1 600 N | |
totalhöjd H | 47 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Produktslag | Låsspännare |
Artikkelkode | 376820 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008642 | |
Manufacturer number | 557408 |