{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6847G | |
hålavstånd e | 19 mm | |
Hålavstånd f | 26 mm - 30 mm | |
hål ⌀ d | 5,4 mm | |
regleringslängd för spännkrok c | 35 mm - 42 mm | |
fasthållningskraft P (drag) | 2 000 N | |
totallängd L | 31 mm | |
totalhöjd H | 34,5 mm | |
totalbredd | 40 mm | |
Produktslag | Mothåll |
Artikkelkode | 376750 1 | |
EAN / GTIN | 4020772094621 | |
Manufacturer number | 94623 |